Eriks

Mechanische dichting TCO 030 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12416494
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 303,00/ stukexcl. btw

€ 366,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
30 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
43 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
43.3 mm
d3
43 mm
l1
30 mm
I4
9 mm