Eriks

Mechanische dichting TCO 028 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:11968452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 134,50/ stukexcl. btw

€ 162,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
28 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
40 mm
l1
29 mm
I4
9 mm