Eriks

Mechanische dichting TCO 028 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:11116636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 111,00/ stukexcl. btw

€ 134,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,00

-

5+

€ 94,35

15.00%

10+

€ 88,80

20.00%

20+

€ 83,25

25.00%

35+

€ 77,70

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
28 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Kamerdiameter stator
43.3 mm
Inbouwlengte rotor
29 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
40 mm
l1
29 mm
I4
9 mm