Eriks

Mechanische dichting TCO 025 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415474
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 289,50/ stukexcl. btw

€ 350,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
25 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
35.5 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
38.2 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
8.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
38.2 mm
d3
36 mm
l1
27 mm
I4
8.5 mm