Eriks

Mechanische dichting TCO 024 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12415064
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 81,00/ stukexcl. btw

€ 98,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
24 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
35 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
8 mm