Eriks

Mechanische dichting TCO 024 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 264,50/ stukexcl. btw

€ 320,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
24 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
35 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
27 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
35 mm
l1
27 mm
I4
8 mm