€ 239,00/ stukexcl. btw
€ 289,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 22 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 33 mm |
Buitendiameter rotor | 33 mm |
Kamerdiameter stator | 35.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 25 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 35.4 mm |
d3 | 33 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 8 mm |