Eriks

Mechanische dichting TCO 022 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 239,00/ stukexcl. btw

€ 289,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
22 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
33 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
35.4 mm
d3
33 mm
l1
25 mm
I4
8 mm