Eriks

Mechanische dichting TCO 020 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 224,50/ stukexcl. btw

€ 271,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
20 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
33 mm
Buitendiameter rotor
31 mm
Kamerdiameter stator
30.9 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
31 mm
l1
25 mm
I4
8 mm