€ 71,90/ stukexcl. btw
€ 87,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 18 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 32 mm |
Buitendiameter rotor | 29 mm |
Kamerdiameter stator | 30.9 mm |
Inbouwlengte rotor | 24 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 30.9 mm |
d3 | 29 mm |
l1 | 24 mm |
I4 | 8 mm |