Eriks

Mechanische dichting TCO 018 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12413545
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
18 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
32 mm
Buitendiameter rotor
29 mm
Kamerdiameter stator
30.9 mm
Inbouwlengte rotor
24 mm
Inbouwlengte stator
8 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
29 mm
l1
24 mm
I4
8 mm