Eriks

Mechanische dichting TCO 017 /L SS/CAR/N

  • ERIKS:12413463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 62,20/ stukexcl. btw

€ 75,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
17 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
30 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
26.9 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
17 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm