Eriks

Mechanische dichting TCO 016 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 199,00/ stukexcl. btw

€ 240,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
16 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
30 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
26.9 mm
Inbouwlengte rotor
23 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
16 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm