Eriks

Mechanische dichting TCO 015 /L SS/CAR/E

  • ERIKS:12412702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 55,80/ stukexcl. btw

€ 67,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
15 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
24 mm
Kamerdiameter stator
26.9 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
7 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
7 mm