Eriks

Mechanische dichting TCO 014 /R SS/CAR/E

  • ERIKS:12412320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 53,90/ stukexcl. btw

€ 65,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
14 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
28 mm
Buitendiameter rotor
23 mm
Kamerdiameter stator
23.1 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
23.1 mm
d3
23 mm
l1
22 mm
I4
6 mm