Eriks

Mechanische dichting TCO 012 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12411791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 154,50/ stukexcl. btw

€ 186,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
12 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
23.5 mm
Buitendiameter rotor
21 mm
Kamerdiameter stator
20.6 mm
Inbouwlengte rotor
18 mm
Inbouwlengte stator
5.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
20.6 mm
d3
21 mm
l1
18 mm
I4
5.5 mm