€ 185,00/ stukexcl. btw
€ 223,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCO |
Asdiameter | 12 mm |
Type | TCO |
Inbouwlengte gemonteerd | 23.5 mm |
Buitendiameter rotor | 21 mm |
Kamerdiameter stator | 20.6 mm |
Inbouwlengte rotor | 18 mm |
Inbouwlengte stator | 5.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 12 mm |
d7 | 20.6 mm |
d3 | 21 mm |
l1 | 18 mm |
I4 | 5.5 mm |