Eriks

Mechanische dichting TCO 010 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411406
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 179,50/ stukexcl. btw

€ 217,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCO
Asdiameter
10 mm
Type
TCO
Inbouwlengte gemonteerd
20.5 mm
Buitendiameter rotor
19 mm
Kamerdiameter stator
18.1 mm
Inbouwlengte rotor
15 mm
Inbouwlengte stator
5.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
10 mm
d7
18.1 mm
d3
19 mm
l1
15 mm
I4
5.5 mm