Eriks

Mechanische dichting TCD 100 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12425334
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 809,00/ stukexcl. btw

€ 978,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
100 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
123.8 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
72 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
123.8 mm
l1
72 mm
I4
18 mm