€ 769,50/ stukexcl. btw
€ 931,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 100 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 90 mm |
Buitendiameter rotor | 123.8 mm |
Kamerdiameter stator | 125 mm |
Inbouwlengte rotor | 72 mm |
Inbouwlengte stator | 18 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 125 mm |
d3 | 123.8 mm |
l1 | 72 mm |
I4 | 18 mm |