Eriks

Mechanische dichting TCD 095 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 982,00/ stukexcl. btw

€ 1.188,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
95 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
119 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
72 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
72 mm
I4
18 mm