Eriks

Mechanische dichting TCD 090 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12424743
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 802,00/ stukexcl. btw

€ 970,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
90 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
111 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
72 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
111 mm
l1
72 mm
I4
18 mm