Eriks

Mechanische dichting TCD 085 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12424410
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 574,00/ stukexcl. btw

€ 694,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
85 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
107.5 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
72 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
107.5 mm
l1
72 mm
I4
18 mm