€ 750,00/ stukexcl. btw
€ 907,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 80 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 90 mm |
Buitendiameter rotor | 100 mm |
Kamerdiameter stator | 105 mm |
Inbouwlengte rotor | 72 mm |
Inbouwlengte stator | 18 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 80 mm |
d7 | 105 mm |
d3 | 100 mm |
l1 | 72 mm |
I4 | 18 mm |