Eriks

Mechanische dichting TCD 075 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12423625
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 796,50/ stukexcl. btw

€ 963,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
75 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
98 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
64 mm
Inbouwlengte stator
16 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
98 mm
l1
64 mm
I4
16 mm