€ 776,00/ stukexcl. btw
€ 938,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 70 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 80 mm |
Buitendiameter rotor | 89.6 mm |
Kamerdiameter stator | 92 mm |
Inbouwlengte rotor | 64 mm |
Inbouwlengte stator | 16 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d3 | 89.6 mm |
l1 | 64 mm |
I4 | 16 mm |