Eriks

Mechanische dichting TCD 070 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12423252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 686,50/ stukexcl. btw

€ 830,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
70 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
89.6 mm
Kamerdiameter stator
92 mm
Inbouwlengte rotor
64 mm
Inbouwlengte stator
16 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
89.6 mm
l1
64 mm
I4
16 mm