Eriks

Mechanische dichting TCD 068 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12422879
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
68 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
88 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
64 mm
Inbouwlengte stator
16 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
64 mm
I4
16 mm