Eriks

Mechanische dichting TCD 065 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12422516
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
65 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
84 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
66 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
84 mm
l1
66 mm
I4
14 mm