€ 433,00/ stukexcl. btw
€ 523,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 65 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 80 mm |
Buitendiameter rotor | 84 mm |
Kamerdiameter stator | 85 mm |
Inbouwlengte rotor | 66 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
d3 | 84 mm |
l1 | 66 mm |
I4 | 14 mm |