€ 639,50/ stukexcl. btw
€ 773,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 65 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 80 mm |
Buitendiameter rotor | 84 mm |
Kamerdiameter stator | 85 mm |
Inbouwlengte rotor | 66 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 65 mm |
d7 | 85 mm |
d3 | 84 mm |
l1 | 66 mm |
I4 | 14 mm |