Eriks

Mechanische dichting TCD 063 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12422280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 613,50/ stukexcl. btw

€ 742,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
63 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
81 mm
Kamerdiameter stator
83 mm
Inbouwlengte rotor
56 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
81 mm
l1
56 mm
I4
14 mm