Eriks

Mechanische dichting TCD 060 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12421904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 402,50/ stukexcl. btw

€ 487,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
60 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
78 mm
Kamerdiameter stator
80 mm
Inbouwlengte rotor
56 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
78 mm
l1
56 mm
I4
14 mm