Eriks

Mechanische dichting TCD 058 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12421571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 607,00/ stukexcl. btw

€ 734,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
58 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
78 mm
Inbouwlengte rotor
56 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
76 mm
l1
56 mm
I4
14 mm