Eriks

Mechanische dichting TCD 053 /L SS/CAR/V

  • ERIKS:12420804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 421,50/ stukexcl. btw

€ 510,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
53 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
70 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
56 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
56 mm
I4
14 mm