€ 588,50/ stukexcl. btw
€ 712,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 50 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 66 mm |
Kamerdiameter stator | 70 mm |
Inbouwlengte rotor | 46 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 66 mm |
l1 | 46 mm |
I4 | 14 mm |