Eriks

Mechanische dichting TCD 050 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12420409
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 588,50/ stukexcl. btw

€ 712,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
50 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
46 mm
I4
14 mm