Eriks

Mechanische dichting TCD 048 /R SS/CAR/V

  • ERIKS:12420090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 332,00/ stukexcl. btw

€ 401,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
48 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
64 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
47 mm
I4
13 mm