€ 542,00/ stukexcl. btw
€ 655,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 45 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 61 mm |
Kamerdiameter stator | 63 mm |
Inbouwlengte rotor | 47 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 45 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 61 mm |
l1 | 47 mm |
I4 | 13 mm |