Eriks

Mechanische dichting TCD 045 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12419681
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 517,00/ stukexcl. btw

€ 625,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
45 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
47 mm
I4
13 mm