€ 223,50/ stukexcl. btw
€ 270,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 223,50 | - |
5+ | € 189,98 | 15.00% |
10+ | € 178,80 | 20.00% |
21+ | € 167,63 | 25.00% |
35+ | € 156,45 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 43 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 59 mm |
Kamerdiameter stator | 61 mm |
Inbouwlengte rotor | 47 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
d3 | 59 mm |
l1 | 47 mm |
I4 | 13 mm |