Eriks

Mechanische dichting TCD 043 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12419231
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 473,00/ stukexcl. btw

€ 572,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
43 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
59 mm
Kamerdiameter stator
61 mm
Inbouwlengte rotor
47 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
47 mm
I4
13 mm