€ 444,50/ stukexcl. btw
€ 537,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 40 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 55 mm |
Buitendiameter rotor | 56 mm |
Kamerdiameter stator | 58 mm |
Inbouwlengte rotor | 42 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 40 mm |
d7 | 58 mm |
d3 | 56 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 13 mm |