Eriks

Mechanische dichting TCD 040 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 493,50/ stukexcl. btw

€ 597,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
40 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
42 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
42 mm
I4
13 mm