€ 212,00/ stukexcl. btw
€ 256,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 212,00 | - |
5+ | € 180,20 | 15.00% |
10+ | € 169,60 | 20.00% |
20+ | € 159,00 | 25.00% |
35+ | € 148,40 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 38 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 55 mm |
Buitendiameter rotor | 53 mm |
Kamerdiameter stator | 56 mm |
Inbouwlengte rotor | 42 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 53 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 13 mm |