Eriks

Mechanische dichting TCD 038 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418263
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 448,50/ stukexcl. btw

€ 542,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
38 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
53 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
42 mm
Inbouwlengte stator
13 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
53 mm
l1
42 mm
I4
13 mm