€ 448,50/ stukexcl. btw
€ 542,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TCD |
Asdiameter | 38 mm |
Type | TCD |
Inbouwlengte gemonteerd | 55 mm |
Buitendiameter rotor | 53 mm |
Kamerdiameter stator | 56 mm |
Inbouwlengte rotor | 42 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 53 mm |
l1 | 42 mm |
I4 | 13 mm |