Eriks

Mechanische dichting TCD 033 /R SS/CAR/N

  • ERIKS:12417396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 145,00/ stukexcl. btw

€ 175,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
33 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
49 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
39 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
39 mm
I4
10 mm