Eriks

Mechanische dichting TCD 032 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 359,00/ stukexcl. btw

€ 434,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
32 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
46 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
30 mm
I4
10 mm