Eriks

Mechanische dichting TCD 030 /L SIC/SIC/E

  • ERIKS:12416499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 343,00/ stukexcl. btw

€ 415,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TCD
Asdiameter
30 mm
Type
TCD
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
43 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
30 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
43 mm
l1
30 mm
I4
10 mm